PLANL 4040R-22 TANG Klemmhalter mit Kniehebelklemmung für tangential geklemmte LNMX - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1364
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELITURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23990 1364
    EAN / GTIN 7291075233063
    Herstellernummer 3602635

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 200 mm, Kopflänge (LH) 40 mm

    Merkmal:

    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Funktionslänge (LF) 200 mm
    • Funktionsbreite (WF) 47 mm
    • Kopflänge (LH) 40 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 2210..R/L
    • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
    • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
    • Schafthöhe (H) 40 mm
    • Schaftbreite (B) 40 mm

    Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb