A-SDUCR 6-2 Screw lock boring bars for 55° rhombic inserts with 7° clearance.

Artikel-Nr.: L23990 134
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 134
EAN / GTIN 7291075093230
Herstellernummer 6850452

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Dmin Abstechen 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Schafthöhe (H) 0.35″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionsbreite (WF): 0.406″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Dmin Abstechen 5/8″
  • Gesamtlänge (OAL): 5″
  • Rake Angle Axial (GAMP): 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED): 3/4″
  • Schafthöhe (H): 0.35″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb