SRNCN 16-12 Neutraler Halter mit Schraubenklemmung für runde Wendeschneidplatten, 7° Freiwinkel.

Artikel-Nr.: L23990 1210
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1210
EAN / GTIN 7291075095036
Herstellernummer 3600958

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 6″ ,Kopflänge (LH) 0.98″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Neutral
  • Funktionslänge (LF): 6″
  • Funktionsbreite (WF): 1/2″
  • Kopflänge (LH): 0.98″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 0.472″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): RC.. 12
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb