DDJNL 16-4-JHP-MC Hebelverriegelungswerkzeuge mit Kanälen für Hochdruck-Kühlmittel, die rhombische CXMG 80°-Einsätze tragen

Artikel-Nr.: L23990 1204
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1204
EAN / GTIN 7291075392135
Herstellernummer 3346700

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4.921″ ,Kopflänge (LH) 1.575″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Left Hand
  • Funktionslänge (LF): 4.921″
  • Funktionsbreite (WF): 1-1/4″
  • Kopflänge (LH): 1.575″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): DNMG/X 43
  • Rake Angle Axial (GAMP): 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 6 Degrees
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb