PWLNR 1212F-04S Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Kniehebel-Klemmung für negative 80°-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 116
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 116
EAN / GTIN 7291075352979
Herstellernummer 6712854

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 85 mm, Kopflänge (LH) 11 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 85 mm
  • Funktionsbreite (WF) 12 mm
  • Kopflänge (LH) 11 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) WNGP 04
  • Schafthöhe (H) 12 mm
  • Schaftbreite (B) 12 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb