PSDNN 4040S-25 Klemmhalter mit 45° Anstellwinkel und Kniehebelklemmung zum Außendrehen für negative ISO-SNMG-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23990 1112
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23990 1112
EAN / GTIN 7291075062953
Herstellernummer 3606702

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 49 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Neutral
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Kopflänge (LH) 49 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 25.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SNMG 2507
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8.5 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb