CH45-17/.67-2-MMT08-PN06 Schaftfräser für Wendeschneidplatten mit 5 Schneidkanten zum frontseitigen Fasen und 5 Schneidkanten zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: L23980 954
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 954
EAN / GTIN 7291075396553
Herstellernummer 3316314

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.2 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16.7 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 25.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.2 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 11.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16.7 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.7 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Funktionslänge (LF) 18 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL) 25.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb