FF EWX D20-3-M10-04 Hochvorschub-Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 862
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 862
EAN / GTIN 7291075276855
Herstellernummer 3105625

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12.6 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12.6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310HP
  • Gesamtlänge (OAL) 45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.8 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb