HTP D025-2-M12-LN10 Plunger mit FLEXFIT-Schnittstelle. Tangential geklemmte Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten montiert.

Artikel-Nr.: L23980 636
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 636
EAN / GTIN 7291075254396
Herstellernummer 3105018

Beschreibung

Beschreibung:

Tauchfräser, Körperdurchmesser (BD) 21 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2, Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Anzahl wirksamer Scheiden, stirnseitig (ZEFF) 2
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb