FIN LNK D050-100-4-INT50 Wendelschaftfräser mit Steilkegelausführung nach DIN 69871 für tangential montierte Wendeschneidplatten zum Schlichten hoher Schultern

Artikel-Nr.: L23980 427
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23980 427
EAN / GTIN 7291075328615
Herstellernummer 3106181

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 28, Schneidenlänge max. (APMX) 102 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 244.05 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 28
  • Schneidenlänge max. (APMX) 102 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL) 244.05 mm

Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb