T460 SMD2.0-1.18-3-1.0-13 30°, 45° und 60° Planfräser mit verlängerter Spannut, mit T490 LNMT/LNHT 13 Tangential geklemmte Schneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2861
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2861
EAN / GTIN 7291075323238
Herstellernummer 3106949

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.36″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.18″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2.165″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.36″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.388″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.18″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2.165″

Aus der gleichen Serie "HELITANG" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb