HM90 EALD125-3MMT21-15JHP 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM90 AXCR 1505. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: L23980 3142
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 3142
EAN / GTIN 7291075489262
Herstellernummer 3431341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 31.75 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 30 mm
  • Schnittstellen Merkmale T21
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 31.75 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 31.75 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 14 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 24 mm
  • Funktionslänge (LF): 39.9 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 63 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 13 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb