HM90 EAL D40-2-M16-16-JHP 90° Endmills with a FLEXFIT Threaded Adaptation Carrying HM90 APCR 1605. Inserts for Machining Aluminum

Artikel-Nr.: L23980 3133
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 3133
EAN / GTIN 7291075489248
Herstellernummer 3431337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schaftfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 65 mm
  • Nutzlänge (LU): 37 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Schneidendurchmesser (DC): 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 15.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 25 mm
  • Funktionslänge (LF): 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 65 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 16.9 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 37 mm

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb