ETS D63-M1-1.75-W25-C Werkzeuge für tangentiale Wendescheidplatten zum Fräsen von Verzahnungsprofilen

Artikel-Nr.: L23980 306
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUGEAR
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 306
EAN / GTIN 7291075391596
Herstellernummer 3107239

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite (CW) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Funktionslänge (LF) 88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 18
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb