LNET 18-M1.50-NO3-C-CL10 IC908 Wendescheidplatten zum Herstellen von Verzahnungsprofilen mit Evolventenprofilnach DIN 3972 Profil II

Artikel-Nr.: L23970 292
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUGEAR
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 292
EAN / GTIN 7291075391176
Herstellernummer 5668663

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 18 mm, Schneideinsatzdicke (S) 8.5 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 18 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 8.5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb