HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 90°-Schaftfräser mit MULTI-MASTER-Gewindeaufnahme mit HM390 TPKT 0502 Dreikant-Einsätze

Artikel-Nr.: L23980 2980
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2980
EAN / GTIN 7291075396935
Herstellernummer 3350634

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.61″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.138″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 1.2″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.61″
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.138″
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.512″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 0.74″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Gesamtlänge (OAL): 1.2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb