CH45-.39-1.2-1-C.50-PN06 Obere und untere Anfasfräser mit fünfeckigen Einsätzen

Artikel-Nr.: L23980 2524
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMFERMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2524
EAN / GTIN 7291075396775
Herstellernummer 3316310

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.458″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.157″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.26″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.458″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.458″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): PNMT 0602
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.157″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb