PNMT 0602-TN IC830 Wendeschneidplatten mit 5 Schneidkanten zum frontseitigen Fasen und 5 Schneidkanten zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: L23910 119
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMFERMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 119
EAN / GTIN 7291075396768
Herstellernummer 5669235

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 6 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 2.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 1.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 2.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 10
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb