SDN D5.0-0.62-12-XN13 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für quadratische XNMU 1306-Wendeschneidplatten mit 4 rechten und 4 linken Hauptschneiden

Artikel-Nr.: L23980 2219
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2219
EAN / GTIN 7291075335613
Herstellernummer 3106749

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.27″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.62″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 3/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.27″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.62″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Gesamtlänge (OAL): 3/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb