XNMU 130608PNN-MM ST900

Artikel-Nr.: 227741 ST900
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELISLOT
ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 130608PNN-MM
Typ ST900
Eckenradius 0,8 mm
Sorte IC5400
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Geometrie PNN-MM
Herstellerbezeichnung XNMU 130608PNN-MM IC5400
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227741 ST900
EAN / GTIN 7291075311334
Herstellernummer 5607641

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
220
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 8 helikalen Schneidkanten. Sehr robuste Ausführung, besondere Plattendicke. Hohe Prozesssicherheit durch positive Einbaulage im Plattensitz. Hervorragende Spankontrolle und -Abfuhr.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Einsatzrichtwerte für ae max

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb