FDN D250-0608-60R-CALN12 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2158
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2158
EAN / GTIN 7291075182446
Herstellernummer 3103974

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 56 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm, Schneidbreite min. (CWN) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 56 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.2 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 6 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 20
  • Nabendurchmesser (DHUB) 132 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 123504-TN
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb