LNET 124504-TN IC328 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Scheibenfräser

Artikel-Nr.: L23910 1169
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGSLOT
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1169
    EAN / GTIN 7291075152500
    Herstellernummer 5603533

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.06 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb