MF FHX D5.00-11-1.50-R06 34°-Planfräser für hohe Vorschübe mit hexagonalen Wendeschneidplatten mit 12 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1926
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1926
EAN / GTIN 7291075352559
Herstellernummer 3107211

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5.09″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 11 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4.62″
  • Durchmesser (DC/DCX): 5.09″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 5.09″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.118″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H1200 HXCU 0606-HPR
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 34 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb