H1200 HXCU 0606-TR IC810 Doppelseitige, hexagonale Wendeschneidplatte mit 12 Schneidkanten.

Artikel-Nr.: L23970 280
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI12FEED UPFEED LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 280
EAN / GTIN 7291075352641
Herstellernummer 5668630

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 6.43 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.15 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 120 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 6.43 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.15 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.65 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.25 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 12

Aus der gleichen Serie "HELI12FEED UPFEED LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb