HP ANK D1.25-1.4-4W1.25-7 Wendelschaftfräser mit HP ANK-07 -WSP, Durchmesser 16-32mm.Wendelschaftfräser für HP ANK-07 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1876
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1876
EAN / GTIN 7291075195354
Herstellernummer 3103945

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 20 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4.3″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 20
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HP ANCR 070204PNFR
  • Gesamtlänge (OAL): 4.3″

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb