HP ADKT 190608PDTR IC328 Wendeschneidplatten mit einer 19 mm langen Schneidkante für allgemeine Anwendungen

Artikel-Nr.: L23910 1021
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1021
EAN / GTIN 7291075212181
Herstellernummer 5604926

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 18.1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 21.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.85 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 18.1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 21.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.85 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb