SDN D8.0-0.375-16-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1842
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1842
EAN / GTIN 7291075152326
Herstellernummer 3102443

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.38″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 20 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.394″ ,Schneidbreite min. (CWN) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 20 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.562″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.38″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 20
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.394″
  • Schneidbreite min. (CWN): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 20
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 126504-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 0.562″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb