SDN D8.0-0.31-16-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1787
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1787
EAN / GTIN 7291075152319
Herstellernummer 3102269

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2.38″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 20 ,Schneidbreite max. (CWX) 0.391″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.312″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 3″ ,Gesamtlänge (OAL) 1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 2.38″
  • Schneidendurchmesser (DC): 8″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 20
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.391″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.312″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNET 124504-TN
  • Gesamtlänge (OAL): 1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb