ERCM D1.50-M16-CP.50 Profilschaftfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23980 1710
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CHAMMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23980 1710
    EAN / GTIN 7291075126228
    Herstellernummer 3101233

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.14″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.205″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.14″
    • Schnittstellen Merkmale M16
    • Eckenradius (RE): 1/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.205″
    • Funktionslänge (LF): 1.693″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): R90MT 43-RM
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 6.5 Degrees

    Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb