ERCM D32-C25-CP12 Multifunktions Schaftfräser mit weiter Teilung und vier Schneidprofile

Artikel-Nr.: L23980 1021
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CHAMMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1021
EAN / GTIN 7291075108477
Herstellernummer 3101343

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) R90MT
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 10 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "CHAMMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb