HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Wendelschaftfräser für HM390 TPKT 1003-Trigon-Wendeschneidplatten mit 3 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1598
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Produktart Wendeplattenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1598
EAN / GTIN 7291075431384
Herstellernummer 3322874

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 28 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.949″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 4-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 28
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.949″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 3.609″
  • Kopflänge (LH): 2.216″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Gesamtlänge (OAL): 4-3/4″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb