S M10-L5.0-W.750 Schaft

Artikel-Nr.: L23980 1503
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1503
EAN / GTIN 7291075111682
Herstellernummer 3110678

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M10 ,Gesamtlänge (OAL) 5″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.709″
  • max Körperlänge (LBX): 3.15″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): M10
  • Gesamtlänge (OAL): 5″

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb