SCIR 41-AD08-30K8 IC1008 Schneideinsätze zum Drehen

Artikel-Nr.: L23940 2279
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSCUT Extra Long
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2279
EAN / GTIN 7291075387346
Herstellernummer 3333619

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Eckenradius (RE) 0.08 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Maximaler Vorschub 0.15 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.12 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.02 mm/rev
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb