SCHR 16-41BF Werkzeuge zum Stechen und Drehen mit beidseitiger Klemmung auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: L23920 2001
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SWISSCUT Extra Long
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2001
EAN / GTIN 7291075386967
Herstellernummer 3333598

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 11 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb