LPGIL 12-8-210T4 IC907 Schneideinsätze zum Axial- und Radialeinstechen sowie zum Hinterstechen von Axial- und Radialnuten

Artikel-Nr.: L23940 2187
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23940 2187
EAN / GTIN 7291075281262
Herstellernummer 3307491

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 200 mm
  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb