GHFGR 31.7-105-8 Kompaktklemmhalter zum Axial- Einstechen und Plandrehen

Artikel-Nr.: L23920 660
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 660
EAN / GTIN 7291075091304
Herstellernummer 2800222

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.984″ ,Schneidbreite (CW) 0.315″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.7″

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX): 6.3″
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN): 4.13″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.984″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite (CW): 0.315″
  • Funktionsbreite (WF): 1.11″
  • Kopflänge (LH): 1.71″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb