BGTR 25.4B-D20-JHP Kompaktklemmhalter mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: L23920 3063
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARPARTING
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 3063
EAN / GTIN 7291075383690
Herstellernummer 3323623

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abstechen Werkzeughalter
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.785″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.059″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.031″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.591″

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 0.157″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.785″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.059″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.031″
  • Kopflänge (LH): 1.87″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.591″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 1.57″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb