BGTL 16B-D20-JHP Kompaktklemmhalter mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: L23920 2056
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARPARTING
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2056
EAN / GTIN 7291075383706
Herstellernummer 3323624

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 4 mm
  • Kopflänge (LH) 47.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 40 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb