NMAHR 25.4-MG-JHP Werkzeughalter mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für MODU-GRIP-Adapter

Artikel-Nr.: L23920 3007
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 3007
EAN / GTIN 7291075390520
Herstellernummer 3346993

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Gesamtlänge (OAL): 3.937″

Merkmal:

  • Funktionsbreite (WF): 0.791″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.937″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftbreite (B): 1″

Aus der gleichen Serie "MODUGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb