HGAD 3LE-D42-JHP Ein-, Abstech- und Stechdrehadapter mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr für DO-GRIP- und HELI-GRIP-Schneideinätze

Artikel-Nr.: L23920 1438
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MODUGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1438
EAN / GTIN 7291075391404
Herstellernummer 3342963

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 52.35 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.45 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionslänge (LF) 38.4 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 25.8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 52.35 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 42 mm

Aus der gleichen Serie "MODUGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb