GHIUR 50.8C-15A-8 Bohrstangen zum Einstechen und Drehen von Aluminiumrädern (Innenbearbeitung)

Artikel-Nr.: L23920 2443
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 2443
EAN / GTIN 7291075107784
Herstellernummer 2801223

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0″
  • Funktionsbreite (WF): 1.02″
  • Kopflänge (LH): 3.15″
  • Dmin Abstechen 3.93″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb