GHIL 20-20-4 Bohrstangen für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: L23920 1981
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1981
EAN / GTIN 7291075029864
Herstellernummer 2800295

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 14.5 mm
  • Kopflänge (LH) 40 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 200 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb