GEHIML 16-14 Bohrstangen zur Innenbearbeitung mit innerer Kühlmittelzufuhr für Schneideinsatzbreiten < 1.9 mm

Artikel-Nr.: L23920 179
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 179
EAN / GTIN 7291075161915
Herstellernummer 2801189

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidbreite max. (CWX) 1.9 mm, Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.9 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 0.8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10.9 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Dmin Abstechen 14 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb