DGFH 45-5 Schneidenträger mit und ohne Kühlmittelbohrungen für DO-GRIP- und HELI-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 1743
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1743
EAN / GTIN 7291075043044
Herstellernummer 2301324

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 225 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4.8 mm
  • Funktionslänge (LF) 225 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 225 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb