GAIR 40-3 Adapter zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: L23920 1580
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1580
EAN / GTIN 7291075303742
Herstellernummer 2801076

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.1 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 2.1 mm
  • Funktionsbreite (WF) 4.1 mm
  • Dmin Abstechen 40 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb