CGHN 32-5DGM Schneidenträger zum Innen-Einstechen und Stechdrehen für GHIC -85-Bohrstangen (selbstklemmend)

Artikel-Nr.: L23920 156
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 156
EAN / GTIN 7291075039511
Herstellernummer 2800814

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 6.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4.4 mm
  • Dmin Abstechen 93 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 90 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb