CGHN 52-8D Schneidenträger für die Schwerzerspanung (Stechdrehen und tiefes Einstechen)

Artikel-Nr.: L23920 151
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 151
EAN / GTIN 7291075039573
Herstellernummer 2800556

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 190 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 7.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 190 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb