HGFH 32-3 Schneidenträger für 3 mm GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 149
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 149
EAN / GTIN 7291075098204
Herstellernummer 2301404

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 100 mm

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb