CGHL 53-14D Schneidenträger mit Schraubenklemmung für breite Einstiche

Artikel-Nr.: L23920 1398
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1398
EAN / GTIN 7291075039795
Herstellernummer 2899326

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm, Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 12.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 11.1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 11.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 93 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 17.4 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 12.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 260 mm

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb