DGFH 26-3 Schneidenträger mit und ohne Kühlmittelbohrungen für DO-GRIP- und HELI-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: L23920 125
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 125
EAN / GTIN 7291075042955
Herstellernummer 2301242

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm

Merkmal:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 39 mm

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb